Sonda endoskopu, polotuhá 1000 mm

Artiklové číslo: 492936 1000
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení kamery 320×240 px
⌀ sond 8,5 mm
Druh produktu Sonda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492936 1000
Číslo výrobce 492936 1000

Popis

Provedení:

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.
Úhel otevření obrazu 56°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. Automotive: motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. Letectví: hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. Stavebnictví: posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. Stavby potrubí: svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. Hydraulické systémy: válce, úniky. Topení, sanita, klimatizace: kotle, komíny, boilery, klimatizace, systémy odpadních vod. Likvidace škůdců: včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu. Policie, celnice: kontrola vozidel, kontrola zboží.

Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopu č. 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 pro použití sond s foto- / videoendoskopem č. 492890 vel. 2000.

Poznámka:

Další typy sond (do 30 m) s jinými ⌀ hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.
Sonda pro inspekci potrubí:
  • ⌀ hlavy: 28 mm
  • Délka sondy: 22 m
  • Úhel otevření obrazu: 150°
  • 8 silných LED.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku