{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Formát záznamu | JPEG / AVI (30 fps) | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Rozlišení displeje | 320×240 px | |
Zaostřená hloubková ostrost | 16 – 60 mm | |
Provozní teplota | 0 °C - 50 °C | |
Délka | 207 mm | |
Šířka | 118 mm | |
Výška | 38 mm | |
Hmotnost | 0,385 kg | |
Druh produktu | Endoskop |
Katalogové číslo | 492924 | |
EAN / GTIN | 4045197565402 | |
Číslo výrobce | 492924 |