Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná 1000 mm

Artiklové číslo: 492942 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozlišení kamery 640×480 px
    Ochranná třída IP IP 67
    ⌀ sond 6 mm
    Délka sondy 1 000 mm
    Druh produktu Sonda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 492942 1000
    EAN / GTIN 4045197565433
    Číslo výrobce 492942 1000

    Popis

    Provedení:

    Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.
    Velmi vysoká kvalita obrazu s 16,7 mil. barev. Režim vysvícení: Tlačítko obsluhy pro zapínání a vypínání vyjasňování obrazu. Pro použití ve velkých dutinách a/nebo ve velmi tmavém prostředí. Režim bočních LED: Při použití našroubovatelného zrcadla sondy budou díky aktivaci postranních LED vyloučeny rušivé odrazy na snímku. Otáčení obrazu: Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.
    Úhlově nastavitelná hlava sondy: Sonda s rukojetí a stavěcí páčkou pro otáčení hlavy kamery dvěma směry (maximálně 2× 155°). Ve spojení se zrcadlem sondy obsaženým v rozsahu dodávky tak lze provádět inspekci dutiny i na zadní straně ve směru vstupu sondy. Aretační funkce pro zvolenou polohu nastavení úhlu umožňuje práci bez únavy. Hrot sondy s ochrannou hadicí s kovovým pletivem.
    Úhel otevření obrazu 87,1°.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Použití:

    Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. Automotive: motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. Letectví: hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. Stavebnictví: posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. Stavby potrubí: svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. Hydraulické systémy: válce, úniky. Topení, sanita, klimatizace: kotle, komíny, boilery, klimatizace, systémy odpadních vod. Likvidace škůdců: včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu. Policie, celnice: kontrola vozidel, kontrola zboží.

    Vhodné pro:

    Všechna provedení endoskopů č. 492923; 492924; 492925; 492928.

    Rozsah dodávky:

    Našroubovatelné zrcátko sondy 70°.

    Zvláštní příslušenství:

    Adaptér č. 492896 pro použití sond s foto- / videoendoskopem č. 492890 vel. 2000.

    Poznámka:

    Další typy sond (do 30 m) s jinými ⌀ hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.
    Sonda pro inspekci potrubí:
    • ⌀ hlavy: 28 mm
    • Délka sondy: 22 m
    • Úhel otevření obrazu: 150°
    • 8 silných LED.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku