Video endoskop VIPER se sondou 3000 mm

Artiklové číslo: 492792 3000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VIPER
Čidlo kamery CMOS
⌀ sond 3 mm
Délka sondy 3 000 mm
Úhel otevření obrazu 90 stupeň
Zorný úhel 90 stupeň
Rozsah zaostření 3 mm - 50 mm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Velikost displeje 4,3 palec
Atribut názvu produktu ⌀ 3,0 mm
Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492792 3000
EAN / GTIN 2050002074378

Popis

Provedení:

Lehký, kompaktní a flexibilně použitelný video endoskop VIPER. Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry (od 2,2 mm) a pracovními délkami zvyšují flexibilitu. Díky nízké hmotnosti je endoskop VIPER mimořádně lehký a praktický.
  • Jasný 4,3palcový monitor s technologií kamery CMOS pro obraz v HD kvalitě.
  • Intuitivní, jednoduchá obsluha.
  • Dlouhé kontroly bez přerušení pomocí běžně dostupných akumulátorů.
  • Rychlý přenos dat pomocí Micro USB 2.0 konektoru, mini HDMI přípojky a slotu pro paměťové SD karty.
  • Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry a pracovními délkami.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ, micro USB kabel, videokabel, 2× li-Ion akumulátor, 8 GB paměťová karta SD, kovový stojan, přepravní kufr.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku