{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | VIPER | |
Čidlo kamery | CMOS | |
⌀ sond | 3 mm | |
Délka sondy | 2 000 mm | |
Úhel otevření obrazu | 90 stupeň | |
Zorný úhel | 90 stupeň | |
Rozsah zaostření | 3 mm - 50 mm | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Velikost displeje | 4,3 palec | |
Atribut názvu produktu | ⌀ 3,0 mm | |
Druh produktu | Endoskop |
Katalogové číslo | 492792 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074385 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Video endoskop VIPER se sondou 2000 mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
152 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
21 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
33 449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zorný úhel | 90 | ||
Velikost displeje | 4,3 | ||
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | Síťový provoz | Provoz s bateriemi |
⌀ sond | 3 | 5,5 | 5,5 |
Délka sondy | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Druh produktu | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Rozsah zaostření | 3 ;50 |