{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | M12 ICAV3-9 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Velikost displeje | 3,5 palec | |
Rozlišení displeje | 320×240 px | |
Hlava kamery ⌀ | 12,4 mm | |
Délka kabelu kamery | 2 740 mm | |
Hmotnost | 0,72 kg | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Druh produktu | Endoskop |
Katalogové číslo | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Číslo výrobce | 4933451367 |