Akumulátorová inspekční kamera M12-360IC

Artiklové číslo: 492712 M12-360IC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V
  • Obal: Přepravní kufřík

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 67
    Označení výrobce M12 360IC
    Zdroj energie napájení z akumulátoru
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
    Napětí akumulátorů 12 V
    Kapacita akumulátoru 2 Ah
    Velikost displeje 4,3 palec
    Rozlišení displeje 480×272 px
    Hlava kamery ⌀ 10 mm
    Délka kabelu kamery 1 200 mm
    Hmotnost 0,9 kg
    Obal Přepravní kufřík
    Druh produktu Endoskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 492712 M12-360IC
    EAN / GTIN 4058546410254

    Popis

    Provedení:

    Kompaktní akumulátorové inspekční kamery pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech.
    • Velký LCD displej 4,3 palce pro ostrý a čistý obraz.
    • Obrazovka otočná o 270°.
    • 5 úrovní jasu zajišťuje optimální osvětlení.
    • Digitální 3stupňový zoom pro rychlé zaostření na konkrétní body.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion akumulátoru, nabíječky, kabelu kamery, háku, magnetu, zrcátka, přepravního kufru.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku