{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření X | 300 mm | |
Rozsah měření Y | 200 mm | |
Rozsah měření Z | 200 mm | |
Odchylka při měření délky EUXY, MPE opticky (2D) | 2,9 + L / 100 (d v mm) při 20 °C ±1 K µm | |
Odchylka při měření délky E1, osa Z dotykově (1D) | 4,0 + L / 75 (L v mm) µm | |
Objektiv (xnásobný) | 0,3 - 3,5 | |
Zvětšení na obrazovce (xnásobně) | 10 - 162 | |
Zorné pole | 24×16 – 2×1 mm | |
Kamera | 6,4 megapixelů, autofokus | |
Pracovní vzdálenost | 80 mm | |
Maximální výška obrobku | 200 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 240 V | |
Délka | 730 mm | |
Šířka | 900 mm | |
Výška | 950 mm | |
Hmotnost | 115 kg | |
Maximální hmotnost obrobku | 20 kg | |
Druh produktu | CNC měřicí videomikroskop |
Katalogové číslo | 492560 300CMZ/TP | |
EAN / GTIN | 4062406160296 | |
Číslo výrobce | 492560 300CMZ/TP |