Protiskluzová rohož A5 × 1 mm

Artiklové číslo: 491955
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 21 mm
Hloubka 14,8 mm
Tloušťka 1 mm
Materiál guma
Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491955
Kopírovat
EAN / GTIN 2050001941169
Kopírovat
Číslo výrobce 491955
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Měřicí videomikroskrop GARANT č. 491915, 492500, 492550 a 492560.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku