Měřicí videomikroskop MM1 se systém dotyků TP20 200CMZ/TP

Artiklové číslo: 492560 200CMZ/TP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření X 200 mm
Rozsah měření Y 100 mm
Rozsah měření Z 100 mm
Odchylka při měření délky EUXY, MPE opticky (2D) 2,9 + L / 100 (d v mm) při 20 °C ±1 K µm
Odchylka při měření délky E1, osa Z dotykově (1D) 4,0 + L / 75 (L v mm) µm
Objektiv (xnásobný) 0,3 - 3,5
Zvětšení na obrazovce (xnásobně) 10 - 162
Zorné pole 24×16 – 2×1 mm
Kamera 6,4 megapixelů, autofokus
Pracovní vzdálenost 80 mm
Maximální výška obrobku 100 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 240 V
Délka 500 mm
Šířka 600 mm
Výška 770 mm
Hmotnost 60 kg
Maximální hmotnost obrobku 20 kg
Druh produktu CNC měřicí videomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492560 200CMZ/TP
EAN / GTIN 4062406574307
Číslo výrobce 492560 200CMZ/TP

Popis

Provedení:

Měřicí videomikroskop s CNC řízením s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a multidotykovým panelem pro použití v dílně se snadnou obsluhou na bázi PC.
Dopadající světlo: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Procházející světlo: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné. Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením.
  • Snadné vytvoření a používání měřicích programů.
  • Praktická automatizace průběhu měření, např. měření palet.
  • Moderní, uživatelsky přívětivý měřicí software s intuitivním ovládáním.

Optický měřicí systém s přídavným dotykovým měřícím systémem Renishaw TP20 pro měření pravidelných geometrií, které nelze opticky rozpoznat.
  • Jednoduchá a rychlá dotyková měření.
  • Vytvoření automatizovaných měřicích postupů (optických a dotykových)
S motorickým zvětšovacím objektivem, zvětšení 0,3× až 3,5× a koaxiální světlo pro rovnoměrné osvětlení dílů.

Rozsah dodávky:

Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a vícejazyčného návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Objektiv č. 491912, výběr softwaru č. 491913, čistič řezných hran / plastická hmota polohovací č. 354788.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Poznámka:

Odchylka měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7, měřená s koeficientem zvětšení = 0,5.
Odchylka měření délky EOZ, MPE dle DIN EN ISO 10360-2, měřena rovným dotykem (⌀ = 2,5 mm, délka 20 mm).
20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku