{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření X | 300 mm | |
Rozsah měření Y | 200 mm | |
Rozsah měření Z | 200 mm | |
Odchylka při měření délky EUXY, MPE opticky (2D) | 2,9 + L / 100 (d v mm) při 20 °C ±1 K µm | |
Objektiv (xnásobný) | 0,5 | |
Zvětšení na obrazovce (xnásobně) | 23 | |
Zorné pole | 14×9 mm | |
Kamera | 6,4 megapixelů, autofokus | |
Pracovní vzdálenost | 80 mm | |
Maximální výška obrobku | 200 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 240 V | |
Délka | 730 mm | |
Šířka | 900 mm | |
Výška | 950 mm | |
Hmotnost | 115 kg | |
Maximální hmotnost obrobku | 20 kg | |
Druh produktu | CNC měřicí videomikroskop |
Katalogové číslo | 492550 300CNC | |
EAN / GTIN | 4062406160258 | |
Číslo výrobce | 492550 300CNC |