Měřicí videomikroskop MM1, Typ: 300MZ

Artiklové číslo: 492500 300MZ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření X 300 mm
Rozsah měření Y 200 mm
Rozsah měření Z 200 mm
Odchylka při měření délky EUXY, MPE opticky (2D) 2,9 + L / 100 (d v mm) při 20 °C ±1 K µm
Objektiv (xnásobný) 0,3 − 3,5
Zvětšení na obrazovce (xnásobně) 10 − 162
Zorné pole 24×16 − 2×1 mm
Kamera 6,4 megapixelů
Pracovní vzdálenost 80 mm
Maximální výška obrobku 200 mm
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 230 / 240 V
Délka 730 mm
Šířka 900 mm
Výška 950 mm
Hmotnost 115 kg
Maximální hmotnost obrobku 20 kg
Druh produktu Měřicí videomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492500 300MZ
EAN / GTIN 4067263265092
Číslo výrobce 492500 300MZ

Popis

Provedení:

Měřicí mikroskop s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a počítačem s dotykovým panelem pro použití v dílně a se snadnou obsluhou, dále s intuitivním měřicím softwarem M3.
Osvětlení: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Prosvícení: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné. Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením. Ergonomické rychlé přestavení pomocí jednoručního ovládání v obou osách (X a Y). Diodový laser jako pomůcka při polohování. Velmi vysoká přesnost opakování díky automatickému rozpoznání hran.
Nyní se softwarem M3 ve verzi 4:
  • S moderní 64bitovou aplikací pro komfortní nakládání s velkými daty.
  • Rozšířený režim záznamu měřicího programu s volitelně standardním nebo rozšířeným režimem záznamu.
  • Ukládání a načítání vztažné soustavy: optimální k využití rychloupínacích systémů.
  • Nové funkce exportu, jako je přímý export do PDF a vyšší rychlost při přímém exportu do programu Excel.
S motorickým zvětšovacím objektivem, zvětšení 0,3× až 3,5× a koaxiální světlo pro rovnoměrné osvětlení dílů.

Použití:

  • V příjmu zboží, měřicí laboratoři, ve výrobě.
  • Univerzálně použitelný díky flexibilnímu 4kvadrantovému osvětlení a kompaktnímu měřicímu počítači.
  • Komfortní a bezpečné zaměřování různých geometrických tvarů a materiálů. Možná je také dokumentace.

Údaje o použití:

Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 0,35x / 16x / 20x13 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 0,5x / 23x / 14x9 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 1x / 43x / 7x4 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 1,5x / 65x / 4x3 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 2x / 90x / 3x2 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 2,5x / 100x / 3x2 mm2.

Rozsah dodávky:

Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Objektiv č. 491912, volitelný software č. 491913, čistič řezných hran / čisticí tvárná hmota č. 354788; zkušební kalibr č. 491928; přesný svěrák č. 494480; rychloupínací systém č. 494451; podstavec pro měřicí mikroskopy č. 492580.

Poznámka:

Odchylka při měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7 pro faktor zvětšení = 0,5.
Přípustné okolní podmínky: 20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Na vyžádání vám rádi nabídneme ke všem video měřícím mikroskopům GARANT:
  • Smlouvu o údržbě.
  • Sestavení, uvedení do provozu s krátkým zaškolením.
  • Individuální školení vašich pracovníků.
  • Kalibraci na místě.

Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku