Provedení:
Měřicí mikroskop s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a počítačem s dotykovým panelem pro použití v dílně a se snadnou obsluhou, dále s
intuitivním měřicím softwarem M3.Osvětlení: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Prosvícení: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné.
Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením. Ergonomické rychlé přestavení pomocí jednoručního ovládání v obou osách (X a Y).
Diodový laser jako pomůcka při polohování. Velmi vysoká přesnost opakování díky
automatickému rozpoznání hran.Nyní se softwarem M3 ve verzi 4:- S moderní 64bitovou aplikací pro komfortní nakládání s velkými daty.
- Rozšířený režim záznamu měřicího programu s volitelně standardním nebo rozšířeným režimem záznamu.
- Ukládání a načítání vztažné soustavy: optimální k využití rychloupínacích systémů.
- Nové funkce exportu, jako je přímý export do PDF a vyšší rychlost při přímém exportu do programu Excel.
S 6stupňovým ručním objektivem s aretačním zaostřením, zvětšení 0,35× až 2,25× a koaxiální světlo pro rovnoměrné osvětlení dílů.
Použití:
- V příjmu zboží, měřicí laboratoři, ve výrobě.
- Univerzálně použitelný díky flexibilnímu 4kvadrantovému osvětlení a kompaktnímu měřicímu počítači.
- Komfortní a bezpečné zaměřování různých geometrických tvarů a materiálů. Možná je také dokumentace.
Údaje o použití:
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 0,35x / 16x / 20x13 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 0,5x / 23x / 14x9 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 1x / 43x / 7x4 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 1,5x / 65x / 4x3 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 2x / 90x / 3x2 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 2,5x / 100x / 3x2 mm2.
Rozsah dodávky:
Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a návodu k obsluze.
Zvláštní příslušenství:
Objektiv č. 491912, volitelný software č.
491913, čistič řezných hran / čisticí tvárná hmota č.
354788; zkušební kalibr č.
491928; přesný svěrák č.
494480; rychloupínací systém č.
494451; podstavec pro měřicí mikroskopy č.
492580.
Poznámka:
Odchylka při měření délky E
UXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7 pro faktor zvětšení = 0,5.
Přípustné okolní podmínky: 20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Na vyžádání vám rádi nabídneme ke všem video měřícím mikroskopům GARANT:
- Smlouvu o údržbě.
- Sestavení, uvedení do provozu s krátkým zaškolením.
- Individuální školení vašich pracovníků.
- Kalibraci na místě.
Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.