Provedení:
Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s ⌀153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Vyvážený, odpružený stojan s táhlem s přesnou aretací v robustním provedení z hliníku a z vysoce výkonného plastu. Uzavřené klouby chrání vedení uložená uvnitř.
- Skleněná čočka zcela odolná proti poškrábání, pro viditelnost bez zkreslení.
- Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.
- Osvětlení: 48 vysoce výkonných LED, příkon pouhých 14 W. Intenzita světla 6 000 Lx s možností plynulé regulace až na 10 %, LED se životností až 50 000 h.
- Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Stupeň reprodukce barev 1A pro brilantní zviditelnění barev.
Použití:
V laboratoři, ve výrobě, při montáži, zajišťování kvality atd. s nejvyššími nároky na viditelnost a ergonomickou manipulaci.
Rozsah dodávky:
Včetně síťového napáječe 100 − 240 V, 50/60 Hz, kryt čočky a svorka pro upevnění na stole č.
491492 vel. TK.
Včetně dodatečné vložené čočky ⌀ 30 mm.
Pozor:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Poznámka:
Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.