Lupa s LED osvětlením s vloženou čočkou, ⌀ čočky: 160mm

Artiklové číslo: 491497 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

⌀ čočky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ čočky 160 mm
Zvětšení (xnásobné) 1,9
Zvětšení vložená čočka (xnásobně) 3,5
⌀ hlavy 250 mm
Délka kloubového ramena A 500 mm
Délka kloubového ramena B 484 mm
Vyložení 1356 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet LED diod 48
Druh produktu Lupa s osvětlením

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491497 160
EAN / GTIN 4062406198725
Číslo výrobce 491497 160

Popis

Provedení:

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s ⌀153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Vyvážený, odpružený stojan s táhlem s přesnou aretací v robustním provedení z hliníku (bezbarvě eloxovaný) a z vysoce výkonného plastu. Uzavřené klouby chrání vedení uložená uvnitř.
  • Skleněná čočka zcela odolná proti poškrábání, pro viditelnost bez zkreslení.
  • Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.
  • Osvětlení: 112 SMD-vysoce výkonných LED, příkon pouhých cca 13 W. Intenzita světla 5500 Lx s možností plynulé regulace až na 10 %, LED se životností až 50 000 h.
  • Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Stupeň reprodukce barev 1A pro brilantní zviditelnění barev.

Použití:

V laboratoři, ve výrobě, při montáži, zajišťování kvality atd. s nejvyššími nároky na viditelnost a ergonomickou manipulaci.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 100 − 240 V, 50/60 Hz, kryt čočky a svorka pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.
Včetně dodatečné vložené čočky ⌀ 30 mm.

Poznámka:

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Lupa s LED osvětlením s vloženou čočkou, ⌀ čočky: 160mm

Lupa s LED osvětlením s vloženou čočkou, ⌀ čočky: 160mm

na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
20 317,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
12 824,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 281 ks okamžitě k dodání
2261,00 CZK
1 735,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
740 ks okamžitě k dodání
5433,00 CZK
4 175,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
695 ks okamžitě k dodání
8086,00 CZK
6 200,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
20 265,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Zdroj energie Síťový provoz Síťový provoz Síťový provoz Síťový provoz Síťový provoz Síťový provoz
Zvětšení (xnásobné) 1,9 2,3 1,75 1,75 1,75 1,9
Druh produktu Lupa s osvětlením Lupa s osvětlením Lupa s osvětlením Lupa s osvětlením Lupa s osvětlením Lupa s osvětlením

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku