Stolní noha pro lupu s LED osvětlením TK

Artiklové číslo: 491492 TK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stolní svorka
Rozsah upínání 0 mm - 83 mm
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491492 TK
EAN / GTIN 4013330504724

Popis

Vhodné pro:

LED lupa s osvětlením č. 491490; 491494; 491495; 491496; 491497.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku