DDD-EC 100.00-106.99 Dvoutrubicové hluboké vyvrtávací hlavy se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Artiklové číslo: 4880231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880231
EAN / GTIN 7291075238112
Číslo výrobce 4880231
L-číslo L24020 401

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 193 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 89 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I19
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 106.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 193 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku