DSC-EC 87.00-99.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Artiklové číslo: 4880183
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4880183
    EAN / GTIN 7291075240436
    Číslo výrobce 4880183
    L-číslo L24020 592

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 180 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 77 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I22
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 99.99 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 87 mm
    • Celková délka (OAL) 180 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku