GD-DH 1.125-20D-I1.5-13 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4854366
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4854366
EAN / GTIN 7291075355413
Číslo výrobce 4854366
L-číslo L24020 367

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/8″, Celková délka (OAL) 28,49″, použitelná délka (LU) 23,014″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/8″
  • Desetinný ekvivalent: 1.125″
  • Funkcní délka (LF): 25.59″
  • Skupina délek: 20xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 13
  • Celková délka (OAL): 28.49″
  • Délka stopky (LS): 2.72″
  • Použitelná délka (LU): 23.014″

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku