TOGT 130408-GF IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Artiklové číslo: 3369229
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3369229
EAN / GTIN 7291075404388
Číslo výrobce 3369229
L-číslo L24250 152

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,8 mm, průměr inkružnice (IC) 12,85 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.85 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku