GD-DH 1.25-10D-I1.5-13 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4854363
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4854363
    EAN / GTIN 7291075355383
    Číslo výrobce 4854363
    L-číslo L24020 361

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 18,45″, použitelná délka (LU) 12,778″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
    • Desetinný ekvivalent: 1.25″
    • Funkcní délka (LF): 15.55″
    • Skupina délek: 10xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 13
    • Celková délka (OAL): 18.45″
    • Délka stopky (LS): 2.72″
    • Použitelná délka (LU): 12.778″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku