NPMT 060404R-HF-I IC806 Vyměnitelné destičky pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Artiklové číslo: 4852446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FINEBEAM
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4852446
    EAN / GTIN 7291075235364
    Číslo výrobce 4852446
    L-číslo L24250 76

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr mezikruží (IC) 6,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 10 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku