DSD-EF 56.21-60.60-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Artiklové číslo: 4841137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FINEBEAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4841137
    EAN / GTIN 7291075345087
    Číslo výrobce 4841137
    L-číslo L24020 227

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 120 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 47 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I16
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 60.6 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 56.21 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku