• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

GDH-14.00 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4850390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4850390
EAN / GTIN 7291075436167
Číslo výrobce 4850390
L-číslo L24020 439

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 14 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.7 mm
  • Prumer rezu (DC) 14 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku