GD-DH 10.00-15D-M20-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Artiklové číslo: 4800306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4800306
EAN / GTIN 7291075482942
Číslo výrobce 4800306
L-číslo L24020 552

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 10 mm, efektivní délka (LU) 159,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Funkcní délka (LF) 184.5 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 159.3 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku