GD-DH 0.625-15D-I1-07 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4847015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4847015
EAN / GTIN 7291075355291
Číslo výrobce 4847015
L-číslo L24020 330

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 5/8″, Celková délka (OAL) 13,239″, použitelná délka (LU) 9,528″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Funkcní délka (LF): 10.95″
  • Skupina délek: 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 07
  • Celková délka (OAL): 13.239″
  • Délka stopky (LS): 2.21″
  • Použitelná délka (LU): 9.528″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku