Mezní kalibry drážek hřídelů 3 mm

Artiklové číslo: 484402 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 320,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN EN ISO 1938-1
    Jmenovitý rozměr 3 mm
    Lícování P9
    Toleranční pole P
    Kvalita 9
    Materiál kalená ocel
    Druh produktu Mezní kalibr drážek hřídele

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 484402 3
    EAN / GTIN 2050001063267

    Popis

    Provedení:

    Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s přídavkem na opotřebování dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.
    Mezní kalibr drážek hřídelů s třídou tolerance P9.

    Použití:

    Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

    Norma:

    Tolerance a odchylky dle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku