Grenzwellennutenlehre 15 mm

Artiklové číslo: 484402 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 4,45 € / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 12,30 € / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nennmaß (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN EN ISO 1938-1
    Jmenovitý rozměr 15 mm
    Lícování P9
    Toleranční pole P
    Kvalita 9
    Materiál kalená ocel
    Druh produktu Mezní kalibr drážek hřídele

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 484402 15
    EAN / GTIN 2050001937124

    Popis

    Ausführung:

    Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
    Grenzwellennutenlehren mit Toleranzklasse P9.

    Verwendung:

    Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

    Norm:

    Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku