GDH-16.00 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4841751
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841751
EAN / GTIN 7291075435993
Číslo výrobce 4841751
L-číslo L24020 353

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.7 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku