DSC-EC 148.00-159.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Artiklové číslo: 4841268
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841268
EAN / GTIN 7291075448580
Číslo výrobce 4841268
L-číslo L24020 264

Popis

Popis:

Vyvrtávací nástroje s WSP, celková délka (OAL) 225 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 137 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I27
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 159.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 148 mm
  • Celková délka (OAL) 225 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku