{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2269 | |
Toleranční třída | 1 | |
Jmenovitý rozměr | 10 mm - 11,99 mm | |
Stoupání | 0,01 mm | |
Kontrolní délka | 60 mm | |
Tvrdost | 60 ±2 HRC | |
Materiál | Legovaná nástrojová ocel | |
Celková délka | 95 mm | |
Druh produktu | Kontrolní kolík |
Katalogové číslo | 483940 9 | |
EAN / GTIN | 2050002077027 | |
Výrobce | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |