Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 1, Typ: 8

Artiklové číslo: 483940 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 125,00 CZK / ks
  • 445,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Toleranční třída 1
Jmenovitý rozměr 7 mm - 9,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Kontrolní délka 60 mm
Tvrdost 60 ±2 HRC
Materiál Legovaná nástrojová ocel
Celková délka 90 mm
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483940 8
EAN / GTIN 2050002077010
Výrobce Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Měřicí kolíky z legované nástrojové oceli 60 ±2 HRC. Kolík: kalený, popouštěný, broušený a lapovaný. Rukojeť: údaj o ⌀ gravírovaný.

Poznámka:

Při objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀ , např. č. 483940 vel. 2, 0,35.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku