{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2269 | |
Toleranční třída | 2 | |
Jmenovitý rozměr | 6,00 mm - 9,99 mm | |
Stoupání | 0,01 mm | |
Tvrdost | 60 ±2 HRC | |
Délka měřicího kolíku | 70 mm | |
Materiál | kalibrační ocel | |
Druh produktu | Kontrolní kolík |
Katalogové číslo | 483910 4 | |
EAN / GTIN | 2050001048936 |