Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 2 2

Artiklové číslo: 483910 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 125,00 CZK / ks
  • 445,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Toleranční třída 2
Jmenovitý rozměr 1,00 mm - 2,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Tvrdost 60 ±2 HRC
Délka měřicího kolíku 70 mm
Materiál kalibrační ocel
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 483910 2
EAN / GTIN 2050001048912

Popis

Provedení:

Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené (60 ±2 HRC) a popouštěné. Povrch broušený a lapovaný. Od ⌀ 1,5 mm označeny rozměry, 0,1 mm − 0,99 mm bez fazetky. Od 1,0 mm jedna strana s fazetkou.
Třída tolerance 2: ⌀ kolíku ±0,002 mm.

Použití:

Před použitím odmastit a po použití nakonzervovat.

Poznámka:

Při objednávce prosím uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483900 vel. 5 10,08 nebo 483920 vel. 5 10,082.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku