GD-DH 25.00-10D-M32-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4834309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4834309
EAN / GTIN 7291075354591
Číslo výrobce 4834309
L-číslo L24020 212

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 25 mm, celková délka (OAL) 375,4 mm, efektivní délka (LU) 263,6 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 312 mm
  • Skupina délek 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 11
  • Celková délka (OAL) 375.4 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 263.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku