GD-DH 23.00-10D-M32-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4834307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4834307
EAN / GTIN 7291075354577
Číslo výrobce 4834307
L-číslo L24020 211

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 23 mm, celková délka (OAL) 352,4 mm, efektivní délka (LU) 243,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Funkcní délka (LF) 289 mm
  • Skupina délek 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 11
  • Celková délka (OAL) 352.4 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 243.4 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku