DDD-EF 24.11-25.00-FT Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4stupňovým vnějším závitem pro destičky Trigon

Artiklové číslo: 4824845
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4824845
EAN / GTIN 7291075354836
Číslo výrobce 4824845
L-číslo L24020 204

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 68,9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I3
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24.11 mm
  • Celková délka (OAL) 68.9 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku