GD-DH 0.734-25D-I1-09 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4820508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4820508
EAN / GTIN 7291075355123
Číslo výrobce 4820508
L-číslo L24020 300

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,734″, Celková délka (OAL) 22,678″, použitelná délka (LU) 18,82″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.734″
  • Desetinný ekvivalent: 0.734″
  • Funkcní délka (LF): 20.35″
  • Skupina délek: 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 09
  • Celková délka (OAL): 22.678″
  • Délka stopky (LS): 2.21″
  • Použitelná délka (LU): 18.82″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku