GD-DH 28.00-15D-M40-12 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4820502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4820502
EAN / GTIN 7291075354522
Číslo výrobce 4820502
L-číslo L24020 527

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 28 mm, celková délka (OAL) 550,6 mm, užitečná délka (LU) 423,6 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Funkcní délka (LF) 477 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 12
  • Celková délka (OAL) 550.6 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm
  • Použitelná délka (LU) 423.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku