GD-DH 23.00-15D-M32-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4820495
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4820495
EAN / GTIN 7291075354454
Číslo výrobce 4820495
L-číslo L24020 521

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 23 mm, celková délka (OAL) 472,4 mm, efektivní délka (LU) 363,4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Funkcní délka (LF) 409 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 11
  • Celková délka (OAL) 472.4 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 363.4 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku