Pár měřicích čelistí s válcovým osazením, ⌀ nástavce na pár čelistí: 4mm

Artiklové číslo: 481900 4
Nastavit cenu 2 ks (CZK 3497,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ nástavce na pár čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ nástavce na pár čelistí 4 mm
Maximální hloubka měření 8 mm
Šířka 9 mm
Výška 7 mm
Celková délka 43 mm
Druh produktu Měřicí rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 481900 4
EAN / GTIN 4030489220923

Popis

Provedení:

Měřicí čelisti s válcovým osazením DIN 861 list 2 pro vnitřní a vnější měření a jako nastavovací pomůcka.

Poznámka:

Měřicí čelisti s širokým uložením pro dutinoměry na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku