Pár měřicích čelistí s válcovým osazením 10 mm

Artiklové číslo: 481900 10
Nastavit cenu 2 ks (CZK 3569,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ nástavce na pár čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ nástavce na pár čelistí 10 mm
    Maximální hloubka měření 15 mm
    Šířka 9 mm
    Výška 9 mm
    Celková délka 50 mm
    Druh produktu Měřicí rameno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 481900 10
    EAN / GTIN 4030489220930

    Popis

    Provedení:

    Měřicí čelisti s válcovým osazením DIN 861 list 2 pro vnitřní a vnější měření a jako nastavovací pomůcka.

    Poznámka:

    Měřicí čelisti s širokým uložením pro dutinoměry na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku