Držák základních měrek s rychloposuvem 100-200 mm

Artiklové číslo: 481700 100-200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 100 mm - 200 mm
Délka 306 mm
Šířka 30 mm
Druh produktu Držák základních měrek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 481700 100-200
EAN / GTIN 4030489220770

Popis

Provedení:

Držák koncových měrek s rychloposuvem. Patentovaný rychloposuv umožňuje bezpečné a rychlé upnutí paralelní koncové měrky. Svěrný mechanismus brání vypadávání koncových měrek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku