GD-DH 0.437-40D-I0.75-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Artiklové číslo: 4812925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4812925
EAN / GTIN 7291075482904
Číslo výrobce 4812925
L-číslo L24020 268

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,437″, použitelná délka (LU) 18,969″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.437″
  • Desetinný ekvivalent: 0.437″
  • Funkcní délka (LF): 20.039″
  • Skupina délek: 40xD
  • Délka stopky (LS): 1.968″
  • Použitelná délka (LU): 18.969″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku