{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Jmenovitý rozměr | 60 mm | |
Toleranční třída | 2 | |
Materiál | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | |
Druh produktu | Koncová měrka |
Katalogové číslo | 481070 60 | |
EAN / GTIN | 4045197210548 | |
Číslo výrobce | 481070 60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ocelová základní měrka třída tolerance 2, Jmenovitý rozměr: 60mm
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 929,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Jmenovitý rozměr | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |||
Toleranční třída | 2 | 0 | 1 | 1 |
Materiál | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová měrka | Koncová měrka | Koncová měrka | Koncová měrka |