Ocelová základní měrka třída tolerance 2, Jmenovitý rozměr: 200mm

Artiklové číslo: 481070 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 938,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 200 mm
Toleranční třída 2
Materiál legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 481070 200
EAN / GTIN 4045197210593
Číslo výrobce 481070 200

Popis

Provedení:

Všechny základní měrky jsou označeny individuálním identifikačním číslem.Vel. 0,5 až 10 – průřez = 30×9 mm.Vel. 11 až 500 – průřez = 35×9 mm.
Ze speciálně legované, pečlivě kalené speciální oceli, zbavené pnutí.
Třída tolerance 2, pracovní a nastavovací měrka pro výrobu.

Poznámka:

Další jmenovité rozměry je možno dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Ocelová základní měrka třída tolerance 2, Jmenovitý rozměr: 200mm

Ocelová základní měrka třída tolerance 2, Jmenovitý rozměr: 200mm

na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
3 657,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 065,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 772,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 2 0 1
Materiál legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí
Druh produktu Koncová měrka Koncová měrka Koncová měrka

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku