GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4810492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4810492
EAN / GTIN 7291075354195
Číslo výrobce 4810492
L-číslo L24020 144

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 16,5 mm, celková délka (OAL) 352,2 mm, efektivní délka (LU) 257,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 294 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 08
  • Celková délka (OAL) 352.2 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 257.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku