Plošná váha, typ EOC 6 kg

Artiklové číslo: 479606 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 997,00 CZK / ks
  • 2 116,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Odečítání horního rozsahu vážení 2 g
    Maximální rozsah vážení 0 kg - 6 kg
    Odečet 1 g
    Reprodukovatelnost 2 g
    Označení výrobce Typ IOC
    Rozhraní Rozhraní RS232C
    Ochranná třída IP IP 65
    Doba ustálení 2 s
    Kusová hmotnost minimální 2,5 g
    Rozměr vážicí desky 300×300 mm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Hmotnost netto 5,2 kg
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 479606 6
    EAN / GTIN 4045761192447
    Číslo výrobce EOC 6K-3

    Popis

    Provedení:

    • Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
    • Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).
    • Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
    • Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.
    • Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.
    • Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.
    • Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítací funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.
    • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku