Plošná váha, typ EOC 150 kg

Artiklové číslo: 479606 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 3 978,00 CZK / ks
  • 7 384,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Rozhraní: Rozhraní RS232C
  • Ochranná třída IP: IP 65

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečítání horního rozsahu vážení 50 g
Maximální rozsah vážení 0 kg - 150 kg
Odečet 20 g
Reprodukovatelnost 50 g
Označení výrobce Typ EOC
Rozhraní Rozhraní RS232C
Ochranná třída IP IP 65
Doba ustálení 2 s
Kusová hmotnost minimální 50 g
Rozměr vážicí desky 300×300 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Hmotnost netto 5,2 kg
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479606 150
EAN / GTIN 4045761192201
Číslo výrobce EOC 100K-2

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.
  • Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.
  • Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.
  • Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítací funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    maximální rozsah vážení (kg) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku