Závěsná váha typ HCB 50 kg

Artiklové číslo: 479435 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 995,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3
Maximální rozsah vážení 0 kg - 50 kg
Odečet 100 g
Označení výrobce HCB
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Šířka korpusu 80 mm
Hloubka korpusu 45 mm
Výška korpusu 150 mm
Hmotnost netto 0,6 kg
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479435 50
EAN / GTIN 4045761030145
Číslo výrobce HCB 50K100

Popis

Provedení:

  • Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.
  • S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.
  • Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.
  • Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.

Rozsah dodávky:

Včetně karabiny z ušlechtilé oceli, S háku z ušlechtilé oceli (pro vel. 500 / 1000 není standardní) a 3 baterií č. 081561 vel. LR6.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku